電解コンデンサ 100μF 25V dc 1セット 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード61816014 品番25SVPT100M
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

Panasonic 導電性ポリマーアルミ固体コンデンサは、定格電圧範囲 2.550 V、低赤血球沈降速度 10m Ω 以下で動作します 最大 2700 μ F の大静電容量動作温度: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ± 20 %
Panasonic 導電性ポリマーアルミ固体コンデンサは、定格電圧範囲 2.550 V、低赤血球沈降速度 10m Ω 以下で動作します 最大 2700 μ F の大静電容量動作温度: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ± 20 %。

仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:100μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:8x6.9mm●長さ:6.9mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃ アズワン品番65-6970-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする