電解コンデンサ 100μF 25V dc 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様●静電容量:100μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.3 x 11.2mm●長さ:11.2mm●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm 注文コード61816039 品番EEUFR1E101B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●静電容量:100μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.3 x 11.2mm●長さ:11.2mm●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm アズワン品番65-6931-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする