電解コンデンサ 100μF 450V dc 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード61816136 品番LGZ2W101MELB30
参考基準価格(税別)¥2,840 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

Nichicon LGZ シリーズは、スナップイン Terminal タイプのアルミ電解コンデンサです。定格静電容量 100 μ F、静電容量許容差 ± 20 %、機器の寿命を延ばします。RoHS 指令に適合 (2022年10月現在)機器の寿命の延長に貢献します。

仕様●静電容量:100μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:30(Dia.) x 30mm●長さ:30mm●直径:30mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm アズワン品番65-6976-16 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする