電解コンデンサ 100μF 50V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61816145 品番EEHZA1H101V
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
仕様●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 10.2mm●長さ:10.2mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:4.6mm アズワン品番65-6935-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする