電解コンデンサ 100μF 50V dc 1セット 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード61816206 品番EEHAZF1H101B
参考基準価格(税別)¥830 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

Panasonic ZF シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差 ± 20%、50 V の電圧で使用されています。100 μ F の静電容量を備え、サイズコードは G で、20 m Ω 〜 40 m Ω の超低 ESR を実現します。ZCシリーズより高温に対応 高耐電圧(最大 63 V )、低 LC ( 0.01 CV ) 導電性ポリマーアルミ電解コンデンサと同等です
Panasonic ZF シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差 ± 20%、50 V の電圧で使用されています。100 μ F の静電容量を備え、サイズコードは G で、20 m Ω 〜 40 m Ω の超低 ESR を実現します。ZCシリーズより高温に対応 高耐電圧(最大 63 V )、低 LC ( 0.01 CV ) 導電性ポリマーアルミ電解コンデンサと同等です。

仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+150℃●リード間隔:5mm アズワン品番65-6972-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする