電解コンデンサ 100μF 63V dc 1セット 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード61816346 品番EEHZS1J101V
参考基準価格(税別)¥1,040 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

Panasonic ZS シリーズの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、± 20 % の耐振動性と 63 V の電圧を備えています。100 μ F の静電容量を備え、サイズコードは G12 で、13m Ω 〜 19m Ω の超低 ESR を実現します。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ 高リップル電流及び高静電容量 高耐電圧(最大 63 V )、低漏洩電流( 0.01 CV 又は 3 μ F )
Panasonic ZS シリーズの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、± 20 % の耐振動性と 63 V の電圧を備えています。100 μ F の静電容量を備え、サイズコードは G12 で、13m Ω 〜 19m Ω の超低 ESR を実現します。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ 高リップル電流及び高静電容量 高耐電圧(最大 63 V )、低漏洩電流( 0.01 CV 又は 3 μ F ) ご要望に応じて耐振製品も用意しています。

仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:100μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●等価直列抵抗:19mΩ●許容差:±20%●長さ:12.8mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 x 12.8mm●シリーズ:ZS●リップル電流:3000mA アズワン品番65-6965-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする