電解コンデンサ 100μF 63V dc 1箱 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) 注文コード61816407 品番EEHAZS1J101B
参考基準価格(税別)¥89,800 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
仕様●静電容量:100μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 11.7 x 0.8mm●長さ:11.7mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:5mm アズワン品番65-6972-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする