VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
電解コンデンサ 10μF 400V dc 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
61816495
品番
MAL219299604E3
参考基準価格(税別)
¥1,610
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:10μF●電圧:400V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:16 x 16mm●長さ:16mm●直径:16mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:28mm
アズワン品番
65-7031-27