電解コンデンサ 10μF 63V dc 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード61816547 品番EEUEB1J100SH
参考基準価格(税別)¥290 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
仕様●静電容量:10μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 x 11mm●長さ:11mm●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2.5mm アズワン品番65-6934-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする