電解コンデンサ 1200μF 1箱 60個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(60個) 注文コード61816590 品番B43630A9128M000
参考基準価格(税別)¥134,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

EPCOS コンパクトアルミ電解スナップインコンデンサは 1200 uF 20 % ( 400 V dc )。 PVC 6 mm Terminal高いリプル電流性能 RoHS互換(2022年10月現在) 非常に高い CV の製品
EPCOS コンパクトアルミ電解スナップインコンデンサは 1200 uF 20 % ( 400 V dc )。 PVC 6 mm Terminal高いリプル電流性能 RoHS互換(2022年10月現在) 非常に高い CV の製品。

仕様●静電容量:1200μF●テクノロジー:電解●寸法:35 x 55mm●長さ:55mm●直径:35mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mm アズワン品番65-7103-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする