曜日別特売
MAL212637121E3 電解コンデンサ 120μF 40V dc 1袋 2個入 VISHAY 61816669

電解コンデンサ 120μF 40V dc 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード61816669品番MAL212637121E3
参考基準価格(税別)¥1,330販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

Vishay 120 μ F アルミ電解コンデンサは、低 ESR レベルで非常に高いリプル電流性能を発揮します。アキシャルリードと円筒型アルミケースがあり、ブルースリーブで絶縁されています。超長寿命 高リプル電流 高温
Vishay 120 μ F アルミ電解コンデンサは、低 ESR レベルで非常に高いリプル電流性能を発揮します。アキシャルリードと円筒型アルミケースがあり、ブルースリーブで絶縁されています。超長寿命 高リプル電流 高温。

仕様●静電容量:120μF●電圧:40V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8x18mm●長さ:18mm●直径:8mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7028-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする