電解コンデンサ 120μF 450V dc

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61816687 品番MAL219367121E3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

Vishay アルミ電解コンデンサは、超長寿命でスナップイン取り付けに対応しています。小型設計 有効寿命: 5000 時間 @ 105 ℃ > 24 時間 365 日、60 ℃ で使用可能 最大500 Vに対応 リプル電流は、類似品より 10 → 30 % 高くなっています サイズが標準の製品
Vishay アルミ電解コンデンサは、超長寿命でスナップイン取り付けに対応しています。小型設計 有効寿命: 5000 時間 @ 105 ℃ > 24 時間 365 日、60 ℃ で使用可能 最大500 Vに対応 リプル電流は、類似品より 10 → 30 % 高くなっています サイズが標準の製品。

仕様●静電容量:120μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:25 x 30mm●長さ:30mm●直径:25mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm アズワン品番65-6950-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする