電解コンデンサ 120μF 450V dc 1袋 200個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) 注文コード61816696 品番LGZ2W121MELB35
参考基準価格(税別)¥212,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
仕様●静電容量:120μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:30(Dia.) x 35mm●長さ:35mm●直径:30mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm アズワン品番65-6976-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする