電解コンデンサ 120μF 450V dc 1袋 200個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) 注文コード61816705 品番LGZ2W121MELC25
参考基準価格(税別)¥228,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

Nichicon LGZ シリーズは、スナップイン Terminal タイプのアルミ電解コンデンサです。定格静電容量 120 μ F、静電容量許容差 ± 20 %、機器の寿命を延ばします。RoHS 指令に適合 (2022年10月現在)機器の寿命の延長に貢献します。

仕様●静電容量:120μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:35(Dia.) x 25mm●長さ:25mm●直径:35mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm アズワン品番65-7071-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする