電解コンデンサ 120μF 50V dc 1セット 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード61816739 品番EEHAZT1H121B
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:120μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:5mm アズワン品番65-6965-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする