電解コンデンサ 120μF 50V dc 1箱 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) 注文コード61816766 品番EEHAZT1H121B
参考基準価格(税別)¥90,200 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

Panasonic ZT シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差 ± 20%、50 V の電圧で使用されています。サイズコードが G で、16 m Ω → 32 m Ω の超低 ESR の 120 μ F の静電容量を備えています。耐久性: 4000 時間( 125 ℃)(高リプル電流) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠
Panasonic ZT シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差 ± 20%、50 V の電圧で使用されています。サイズコードが G で、16 m Ω → 32 m Ω の超低 ESR の 120 μ F の静電容量を備えています。耐久性: 4000 時間( 125 ℃)(高リプル電流) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠。

仕様●静電容量:120μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:5mm アズワン品番65-6964-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする