電解コンデンサ 120μF 63V dc 1セット 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(500個) 注文コード61816775 品番EEEFN1J121UP
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

Panasonic アルミ電解 V 型 FN シリーズコンデンサは、120 μ F の静電容量を備えた耐振動性表面実装コンデンサです。このコンデンサは、主に産業、インフラストラクチャ、車載などの用途に使用されます。最大 105 度の温度で想定寿命は2000 時間です AEC-Q200準拠
Panasonic アルミ電解 V 型 FN シリーズコンデンサは、120 μ F の静電容量を備えた耐振動性表面実装コンデンサです。このコンデンサは、主に産業、インフラストラクチャ、車載などの用途に使用されます。最大 105 度の温度で想定寿命は2000 時間です AEC-Q200準拠。

仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:120μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:10 x 10.2mm●長さ:10.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:4.6mm●リップル電流:400mA アズワン品番65-7151-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする