電解コンデンサ 15000μF

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61816800 品番B41252A7159M000
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

EPCOS アルミ製スナップイン 15000uF ( 35 V )です。PVC は 6 mm 端子です。高いリプル電流性能 RoHS互換(2022年10月現在) 有効寿命: 2000 時間 @ 105℃
EPCOS アルミ製スナップイン 15000uF ( 35 V )です。PVC は 6 mm 端子です。高いリプル電流性能 RoHS互換(2022年10月現在) 有効寿命: 2000 時間 @ 105℃。

仕様●静電容量:15000μF●テクノロジー:電解●寸法:30 x 45mm●長さ:45mm●直径:30mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm アズワン品番65-6966-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする