電解コンデンサ 150μF 35V dc 1セット 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード61817037 品番EEHAZC1V151B
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

Panasonic ZC シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差 ± 20%、使用電圧は 35 V です。静電容量は 150 μ F で、サイズコードは F、20 m Ω → 45 m Ω の超低 ESR です。耐久性: 4000 時間( 125 ℃標準品) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠
Panasonic ZC シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差 ± 20%、使用電圧は 35 V です。静電容量は 150 μ F で、サイズコードは F、20 m Ω → 45 m Ω の超低 ESR です。耐久性: 4000 時間( 125 ℃標準品) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠。

仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:150μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:3.5mm アズワン品番65-6963-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする