電解コンデンサ 150μF 50V dc 1セット 400個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(400個) 注文コード61817159 品番EEHZS1H151V
参考基準価格(税別)¥94,700 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980

Panasonic ZS シリーズの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、± 20 % の耐振動性と 50 V の電圧を備えています。150 μ F の静電容量を備え、サイズコードは G12 で、13m Ω 〜 19m Ω の超低 ESR を実現します。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ 高リップル電流及び高静電容量 高耐電圧(最大 63 V )、低漏洩電流( 0.01 CV 又は 3 μ F )
Panasonic ZS シリーズの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、± 20 % の耐振動性と 50 V の電圧を備えています。150 μ F の静電容量を備え、サイズコードは G12 で、13m Ω 〜 19m Ω の超低 ESR を実現します。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ 高リップル電流及び高静電容量 高耐電圧(最大 63 V )、低漏洩電流( 0.01 CV 又は 3 μ F ) ご要望に応じて耐振製品も用意しています。

仕様●入数:1リール(400個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:150μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●等価直列抵抗:17mΩ●許容差:±20%●長さ:12.8mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 x 12.8mm●シリーズ:ZS●リップル電流:3.2A アズワン品番65-6965-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする