VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
電解コンデンサ 18000μF 10V dc
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61817220
品番
MAL212514183E3
参考基準価格(税別)
¥2,120
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:18000μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:21 x 38mm●長さ:38mm●直径:21mm●動作温度 Max:+105℃
アズワン品番
65-7174-41