VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
電解コンデンサ 2.2μF 400V dc 1セット 500個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(500個)
注文コード
61817387
品番
MAL219299601E3
参考基準価格(税別)
¥70,500
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(500個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:400V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:10 x 10mm●長さ:10mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:16mm
アズワン品番
65-7031-72