VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
電解コンデンサ 2200μF 35V dc
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61817448
品番
MAL219090225E3
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:2200μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 x 31mm●長さ:31mm●直径:16mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:7.5mm
アズワン品番
65-7175-14