電解コンデンサ 220μF 10V dc 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード61817509 品番EEEFK1A221P
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
仕様●入数:1テープ(5個入り)●静電容量:220μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 x 6.2mm●長さ:6.2mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2.2mm アズワン品番65-6934-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする