電解コンデンサ 220μF 35V dc 1セット 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード61817667 品番EEHAZC1V221B
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

Panasonic ZC シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差 ± 20%、使用電圧は 35 V です。220 μ F の静電容量を備え、サイズコードは G、20 m Ω → 45 m Ω の超低 ESR です。耐久性: 4000 時間( 125 ℃標準品) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠
Panasonic ZC シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差 ± 20%、使用電圧は 35 V です。220 μ F の静電容量を備え、サイズコードは G、20 m Ω → 45 m Ω の超低 ESR です。耐久性: 4000 時間( 125 ℃標準品) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠。

仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:220μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:5mm アズワン品番65-6964-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする