電解コンデンサ 220μF 50V dc 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード61817877 品番EEUFS1H221LB
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
仕様●静電容量:220μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 x 20mm●長さ:20mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm アズワン品番65-6933-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする