Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の 集積回路(IC)
電解コンデンサ 2700μF 2.5VV dc
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61817938
品番
2R5SVT2700M
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
仕様
●テクノロジー:ポリマー●静電容量:2.7mF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:12mΩ●リード間隔:4.6mm●許容差:±20%●長さ:12.6mm●高さ:10.3mm●寸法:10x12.6mm●シリーズ:SVT●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:1.6A
アズワン品番
65-6964-23