電解コンデンサ 270μF 25V dc 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード61818017 品番MAL212636271E3
参考基準価格(税別)¥1,360 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

Vishay の 270 μ F アルミ電解コンデンサは低 ESR レベルを特長とし、非常に高いリプル電流性能を発揮します。アキシャルリードと円筒型アルミケースがあり、ブルースリーブで絶縁されています。超長寿命 高リプル電流 高温
Vishay の 270 μ F アルミ電解コンデンサは低 ESR レベルを特長とし、非常に高いリプル電流性能を発揮します。アキシャルリードと円筒型アルミケースがあり、ブルースリーブで絶縁されています。超長寿命 高リプル電流 高温。

仕様●静電容量:270μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10x18mm●長さ:18mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7031-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする