VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
電解コンデンサ 3300μF 16V dc
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61818157
品番
MAL212515332E3
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:3300μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:15 x 30mm●長さ:30mm●直径:15mm●動作温度 Max:+105℃
アズワン品番
65-7172-53