曜日別特売
B41252A6338M000 電解コンデンサ 3300μF 1箱 160個入 EPCOS 61818184

電解コンデンサ 3300μF 1箱 160個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(160個)注文コード61818184品番B41252A6338M000
参考基準価格(税別)¥38,500販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

EPCOS コンパクトアルミ電解スナップインコンデンサは、50 V dc で 300 uF 20 % コンデンサです。 PVC 6 mm Terminal を備えています。高いリプル電流性能 RoHS互換(2022年10月現在) 有効寿命: 2000 時間 @ 105℃
EPCOS コンパクトアルミ電解スナップインコンデンサは、50 V dc で 300 uF 20 % コンデンサです。 PVC 6 mm Terminal を備えています。高いリプル電流性能 RoHS互換(2022年10月現在) 有効寿命: 2000 時間 @ 105℃。

仕様●静電容量:3300μF●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:22 x 35mm●長さ:35mm●直径:22mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7108-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする