電解コンデンサ 330μF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61818218 品番B43545B5337M000
参考基準価格(税別)¥2,230 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

EPCOS アルミ製スナップイン 330uF ( 450 V )。 PVC STD は 6.3 mm Terminal です。有効寿命が長い 充電 / 放電の堅牢性が向上しています 卓越したリプル電流性能
EPCOS アルミ製スナップイン 330uF ( 450 V )。 PVC STD は 6.3 mm Terminal です。有効寿命が長い 充電 / 放電の堅牢性が向上しています 卓越したリプル電流性能。

仕様●静電容量:330μF●テクノロジー:電解●寸法:35 x 40mm●長さ:40mm●直径:35mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm アズワン品番65-7103-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする