電解コンデンサ 330μF 25V dc 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード61818410 品番MAL217056331E3
参考基準価格(税別)¥1,530 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様●入数:1テープ(5個入り)●静電容量:330μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 x 12mm●長さ:12mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm アズワン品番65-7174-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする