電解コンデンサ 330μF 25VV dc 1セット 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード61818464 品番25SVT330M
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

Panasonic 導電性ポリマーアルミ固体コンデンサは、低 ESR 及び優れたノイズ低減性能を発揮します。SVT コンデンサは産業用途に最適です。最大静電容量: 2700 μ F カテゴリ温度範囲: -55 → +125 ℃ 静電容量許容差: ± 20 %
Panasonic 導電性ポリマーアルミ固体コンデンサは、低 ESR 及び優れたノイズ低減性能を発揮します。SVT コンデンサは産業用途に最適です。最大静電容量: 2700 μ F カテゴリ温度範囲: -55 → +125 ℃ 静電容量許容差: ± 20 %。

仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:14mΩ●リード間隔:4.6mm●許容差:±20%●長さ:12.6mm●高さ:10.3mm●寸法:10x12.6mm●シリーズ:SVT●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:1.5A アズワン品番65-6972-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする