VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
電解コンデンサ 330μF 450V dc
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61818577
品番
MAL219357331E3
参考基準価格(税別)
¥3,480
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:330μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:35 x 35mm●長さ:35mm●直径:35mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm
アズワン品番
65-6947-23