電解コンデンサ 330μF 63V dc 1袋 200個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) 注文コード61818638 品番EEUFS1J331L
参考基準価格(税別)¥24,400 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
仕様●静電容量:330μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 x 25mm●長さ:25mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm アズワン品番65-6933-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする