曜日別特売
EEUFS1J331L 電解コンデンサ 330μF 63V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 61818647

電解コンデンサ 330μF 63V dc 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
61818647
品番
EEUFS1J331L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様
●静電容量:330μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 x 25mm●長さ:25mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm
アズワン品番
65-6930-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする