電解コンデンサ 3350μF 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード61818665 品番B41231A6338M000
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

EPCOS コンパクトアルミ電解スナップインコンデンサは、50 V dc で 300 uF 20 % コンデンサです。 PVC 6 mm Terminal を備えています。高いリプル電流性能 RoHS互換(2022年10月現在) 有効寿命: 2000 時間 @ 85℃
EPCOS コンパクトアルミ電解スナップインコンデンサは、50 V dc で 300 uF 20 % コンデンサです。 PVC 6 mm Terminal を備えています。高いリプル電流性能 RoHS互換(2022年10月現在) 有効寿命: 2000 時間 @ 85℃。

仕様●静電容量:3350μF●テクノロジー:電解●寸法:22 x 30mm●長さ:30mm●直径:22mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mm アズワン品番65-7109-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする