EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
電解コンデンサ 3350μF 1箱 160個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(160個)
注文コード
61818674
品番
B41231A6338M000
参考基準価格(税別)
¥39,500
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:3350μF●テクノロジー:電解●寸法:22 x 30mm●長さ:30mm●直径:22mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mm
アズワン品番
65-7108-53