電解コンデンサ 33μF 400V dc 1セット 125個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(125個) 注文コード61818744 品番MAL219299606E3
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

Vishay 192 CTX シリーズ SMD (チップ)技術を備えたアルミ電解コンデンサで、産業用途や業務用途に適しています。車載、一般産業、通信用途で使用できます。有効寿命は最大 2500 時間 @ 125 ℃ となっています 非固体電解質 自己回復機能 鉛( Pb )フリーリフローはんだ付け可能 充電及び放電防止 Peak 電流制限なし 高い信頼性
Vishay 192 CTX シリーズ SMD (チップ)技術を備えたアルミ電解コンデンサで、産業用途や業務用途に適しています。車載、一般産業、通信用途で使用できます。有効寿命は最大 2500 時間 @ 125 ℃ となっています 非固体電解質 自己回復機能 鉛( Pb )フリーリフローはんだ付け可能 充電及び放電防止 Peak 電流制限なし 高い信頼性。

仕様●入数:1リール(125個入り)●静電容量:33μF●電圧:400V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:18 x 16mm●長さ:18mm●直径:18mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:32mm アズワン品番65-7031-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする