電解コンデンサ 3900μF 25V dc 1箱 125個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(125個) 注文コード61818918 品番MAL212616392E3
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

Vishay 3900 μ F アルミ電解コンデンサは、低 ESR レベルで非常に高いリプル電流性能を提供します。アキシャルリードと円筒型アルミケースがあり、ブルースリーブで絶縁されています。超長寿命 高リプル電流 高温
Vishay 3900 μ F アルミ電解コンデンサは、低 ESR レベルで非常に高いリプル電流性能を提供します。アキシャルリードと円筒型アルミケースがあり、ブルースリーブで絶縁されています。超長寿命 高リプル電流 高温。

仕様●静電容量:3900μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18x38mm●長さ:38mm●直径:18mm●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7027-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする