EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
電解コンデンサ 390μF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61818927
品番
B43545B5397M000
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:390μF●テクノロジー:電解●寸法:35 x 45mm●長さ:45mm●直径:35mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm
アズワン品番
65-7104-23