EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
電解コンデンサ 4.7μF 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
61819146
品番
B43890A5475M000
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:4.7μF●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 x 16mm●長さ:16mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm
アズワン品番
65-7108-05