電解コンデンサ 4.7μF 1箱 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 注文コード61819155 品番B43890A5475M000
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

EPCOS コンパクトアルミ電解ラジアルインコンデンサは、4.7 uF 20 % ( 50 V dc )です。高いリプル電流性能 RoHS互換(2022年10月現在) コンパクトな寸法
EPCOS コンパクトアルミ電解ラジアルインコンデンサは、4.7 uF 20 % ( 50 V dc )です。高いリプル電流性能 RoHS互換(2022年10月現在) コンパクトな寸法。

仕様●静電容量:4.7μF●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 x 16mm●長さ:16mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm アズワン品番65-7110-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする