電解コンデンサ 4700μF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61819225 品番B43712A5478M000
参考基準価格(税別)¥23,700 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

EPCOS アルミ製ねじ Terminal は、450 V リングで 4700 uF の クリップ / クランプ取り付け自消性電解質 PAPR端子を用意(極性反転防止) 全溶接構造により信頼性の高い電気接触を確保
EPCOS アルミ製ねじ Terminal は、450 V リングで 4700 uF の クリップ / クランプ取り付け自消性電解質 PAPR端子を用意(極性反転防止) 全溶接構造により信頼性の高い電気接触を確保。

仕様●静電容量:4700μF●実装タイプ:スクリューターミナル●テクノロジー:電解●寸法:76.9 x 130.7mm●長さ:130.7mm●直径:76.9mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:31.7mm アズワン品番65-7103-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする