電解コンデンサ 4700μF 25V dc 1袋 400個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(400個) 注文コード61819268 品番UVY1E472MHD
参考基準価格(税別)¥72,400 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

ニチコンVYシリーズ汎用電解コンデンサ
ニチコンVYシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。
特長と利点:
定格寿命: 1000時間 @ 105℃
高リプル電流及び温度範囲
ニチコンVYシリーズ汎用電解コンデンサ。ニチコンVYシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。特長と利点:。定格寿命: 1000時間 @ 105℃。高リプル電流及び温度範囲。

仕様●静電容量:4700μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16(Dia.) x 25mm●長さ:25mm●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm アズワン品番65-7041-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする