電解コンデンサ 470μF 10V dc 1箱 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 注文コード61819329 品番MAL212634471E3
参考基準価格(税別)¥239,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

Vishay 470 μ F アルミ電解コンデンサは、低 ESR レベルを特長とし、極めて高いリプル電流性能を提供します。アキシャルリードと円筒型アルミケースがあり、ブルースリーブで絶縁されています。超長寿命 高リプル電流 高温
Vishay 470 μ F アルミ電解コンデンサは、低 ESR レベルを特長とし、極めて高いリプル電流性能を提供します。アキシャルリードと円筒型アルミケースがあり、ブルースリーブで絶縁されています。超長寿命 高リプル電流 高温。

仕様●静電容量:470μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.5x18mm●長さ:18mm●直径:6.5mm●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7029-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする