電解コンデンサ 470μF 16V dc 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード61819356 品番EEUFR1C471B
参考基準価格(税別)¥610 販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609
仕様●静電容量:470μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 x 11.5mm●長さ:11.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm アズワン品番65-6930-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする