電解コンデンサ 470μF 25V dc 1セット 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード61819417 品番EEHZS1E471P
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

Panasonic ZS シリーズの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差が ± 20 % で、25 V の電圧で使用されています。470 μ F の静電容量を備え、サイズコードは G12、13 m Ω → 19 m Ω の超低 ESR です。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ 高リップル電流及び高静電容量 高耐電圧(最大 63 V )、低漏洩電流( 0.01 CV 又は 3 μ F ) ご要
Panasonic ZS シリーズの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差が ± 20 % で、25 V の電圧で使用されています。470 μ F の静電容量を備え、サイズコードは G12、13 m Ω → 19 m Ω の超低 ESR です。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ 高リップル電流及び高静電容量 高耐電圧(最大 63 V )、低漏洩電流( 0.01 CV 又は 3 μ F ) ご要望に応じて耐振製品も用意しています。

仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:470μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●等価直列抵抗:14mΩ●許容差:±20%●長さ:12.5mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 x 12.5mm●シリーズ:ZS●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-6965-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする