Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の 集積回路(IC)
電解コンデンサ 470μF 35V dc 1セット 500個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(500個)
仕様
●入数:1リール(500個入り)●静電容量:470μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:10 x 10.5mm●長さ:10.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:4.6mm
注文コード
61819557
品番
EEEFK1V471SV
参考基準価格(税別)
¥66,900
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●入数:1リール(500個入り)●静電容量:470μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:10 x 10.5mm●長さ:10.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:4.6mm
アズワン品番
65-6934-12