曜日別特売
MAL219366471E3 電解コンデンサ 470μF 400V dc VISHAY 61819627

電解コンデンサ 470μF 400V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61819627品番MAL219366471E3
参考基準価格(税別)¥3,440販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

Vishay アルミ電解コンデンサは、超長寿命でスナップイン取り付けに対応しています。小型設計 有効寿命: 5000 時間 @ 105 ℃ > 24 時間 365 日、60 ℃ で使用可能 最大500 Vに対応 リプル電流は、類似品より 10 → 30 % 高くなっています サイズが標準の製品
Vishay アルミ電解コンデンサは、超長寿命でスナップイン取り付けに対応しています。小型設計 有効寿命: 5000 時間 @ 105 ℃ > 24 時間 365 日、60 ℃ で使用可能 最大500 Vに対応 リプル電流は、類似品より 10 → 30 % 高くなっています サイズが標準の製品。

仕様●静電容量:470μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:35 x 40mm●長さ:40mm●直径:35mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-6948-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする